Beli tensioner pulley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Miki pulley Rosta Tensioner Se Model
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Miki pulley Rosta Tensioner Se Model
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 51
    • Dimensions p (mm): 8
    • Dimensions h2 (mm): 60
    • Dimensions e (mm): 6
    • Dimensions g (mm): 5
    • Load Range (N): 0 to 80
    • Dimension D (mm): 35
    • Dimension S1 (mm): 40
    • Dimension S2 (mm): 30
    • Dimensions h1 (mm): 80
  2. monotaro.id Pel Lantai Katun (Floor Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro.id Pel Lantai Katun (Floor Mop)
    Deskripsi:
    monotaro.id Pel Kembang Katun ini terbuat dari kain pilihan terbaik sehingga memiliki daya serap yang tinggi dan tidak mudah rontok pada saat digunakan dilengkapi dengan stick panjang.monotaro.id Pel Kembang Katun ini juga mudah untuk dikeringkan setelah pemakain. Cocok digunakan untuk membersihkan lantai marmer, lantai keramik, lantai kayu dan sejenisnyaBaik digunakan untuk keperluan cleaning di rumah tangga, perhotelan, restoran, villa, dan publik area lainnya, disesuaikan dengan area yang ingin dibersihkan. Dapat di refill dengan "S027584156 Refill Pel Kembang Katun".
    atribut:
    • Color: Putih
    • Length (cm): 125
    • Width (cm): 18
  3. BANDO Auto Tensioner
    Mulai

    Rp989.900

    BANDO Auto Tensioner
    Deskripsi:
    Serpentine (one-piece belt) juga memberi beban yang besar pada auto tensioner. Auto Tensioner adalah komponen yang secara otomatis mengatur ketegangan pada belt mesin seperti pada alternator mesin, pompa air kompresor udara, dan mesin-mesin lain yang menggunakan gaya pegas. Jika auto tensioner rusak dan belt mesin lepas, mesin akan berhenti bekerja.
  4. Transpak Tensioner
    Mulai

    Rp1.599.900

    Transpak Tensioner
    atribut:
    • Strap Width (mm): 12-19
  5. Wacon Hand Plastic Strapping Tensioner Tool
    Mulai

    Rp469.900

    Wacon Hand Plastic Strapping Tensioner Tool
    Deskripsi:
    Compitible for PP strapping band
    atribut:
    • Size (inch): 1/2-5/8-3/4
  6. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Steel Strap
    • Strap Width (mm): 9-19
    • Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  7. JTC Timing Belt Tensioner Tool
    Mulai

    Rp279.900

    JTC Timing Belt Tensioner Tool
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  8. SpanSet Ratchet Lashing 20040E Claw (Tali Tracker)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SpanSet Ratchet Lashing 20040E Claw (Tali Tracker)
    Deskripsi:
    1. Diproduksi sesuai standard EN 12195-22. Ratchet dilapisi dengan resin epoksi yang kuat untuk ketahanan terhadap benturan dan kerusakan akibat cuaca3. Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability)4. Tersedia pilihan aksesoris untuk memaksimalkan keamanan dalam mengamankan muatan5. Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.
    atribut:
    • Capacity (kg): 5000
    • Min. Breaking Strength (kg): 10000
    • Webbing Width (mm): 75
  9. KANON Bar Type Tension Gauge
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KANON Bar Type Tension Gauge
    Deskripsi:
    -Using the force of the spring, it is a tension gauge that can perform precise measurement.-Since the scale is a sculpture scale, easy to read and clear. -For measurement of pushing force, pulling force, board springs etc.
    atribut:
    • Precision: ±1 Gradations
  10. AVON Ribbon Wound Strapping
    Mulai

    Rp3.099.900

    AVON Ribbon Wound Strapping
    Deskripsi:
    Ribbon: Each layer is wound directly over the one below, so that the width of coil is the width of strap. 0.5mm thickness. Approximate breaking strain: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg. Approximate reel length: 12mm: 330m, 16mm: 334m, 19mm: 335m. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Thickness: 0.5mm
  11. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  12. ENCORE Poly-Cord Dispenser Light Weight
    Mulai

    Rp5.699.900

    ENCORE Poly-Cord Dispenser Light Weight
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  13. Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  14. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Plastik
    Mulai

    Rp719.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Plastik
    Deskripsi:
    Plastic Strap Tension Tool 9-19mm
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Plastic strap (PP, PET)
    • Strap Width (mm): 9-19
    • trap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  15. UD Truck Genuine Parts Idler Pulley
    Mulai

    Rp4.699.900

    UD Truck Genuine Parts Idler Pulley
    Deskripsi:
    Idler Pulley Q21102-9Z00C Genuine Product UD Trucks Untuk Type Unit: Quester.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9x9x9
  16. THK Linear Bushing LMF 16 Series
    Mulai

    Rp469.900

    THK Linear Bushing LMF 16 Series
    atribut:
    • Ball Rows: 5
    • Inscribed Bore Diameter (dr) (mm): 16
    • Outer Diameter d (mm): 28
  17. Non Brand Tensioner Tool for Polypropylene Strapping
    Mulai

    Rp1.999.900

    Non Brand Tensioner Tool for Polypropylene Strapping
    Deskripsi:
    Manually-operated tensioner tools for polypropylene strapping tighten strapping before the ends are secured using a seal and sealing tool. Correct tensioning ensures bundles or packages are secure during shipping or storage, and help prevent over tensioning that can damage boxes and contents. They can be carried to the work location and do not require an external power source or attachments, so are often used in low-volume applications or where access to a power source is limited.
    atribut:
    • UNSPSC: 44102305
  18. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
Daftar Harga tensioner pulley Terbaru October 2026
NTN Tensioner BearingRp269.900
Miki pulley Rosta Tensioner Se ModelRp1.399.900
monotaro.id Pel Lantai Katun (Floor Mop)Rp25.900
BANDO Auto TensionerRp989.900
Transpak TensionerRp1.599.900
Wacon Hand Plastic Strapping Tensioner ToolRp469.900
KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan BajaRp1.399.900
JTC Timing Belt Tensioner ToolRp279.900
SpanSet Ratchet Lashing 20040E Claw (Tali Tracker)Rp1.199.900
KANON Bar Type Tension GaugeRp1.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait